Federkraftmesser Macro Line Newton 100 N

Artikel-Nr.: 479422 100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 58,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 100 N
Teilung 1 N
Skalenlänge 140 mm
Lastaufnahme Haken
Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479422 100
EAN / GTIN 7612348800988

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.
Mit Schleppzeiger und Haltegriff.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb