Flammschutz Wolljacke Schwarz L

Artikel-Nr.: 479310779900L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe L
Produktart Flammschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479310779900L
EAN / GTIN 7330509643624
Herstellernummer 479310779900L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
79% Wolle, 19% Modacryl, 2% Antistatik, Merinowolle, Terrystrick, Flammschutz, antistatisch 390 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Metallfrei

Details
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Beschreibung:

  • Ein flammhemmendes und metallfreies Woll-Kleidungsstück, das als Jacke über einem Unterzieher oder als verstärkende Kleidung unter einem Mantel getragen werden kann
  • Das Woll-Frottee der Jacke bietet einen guten Hitzeschutz und hält bei Kälte warm
  • Die Jacke hat Ärmelabschlüsse mit Daumengriff und sie passt perfekt zu Blåkläders Shelljacke 4088
  • Ein ideales Kleidungsstück für Arbeiten im Freien in Bereichen wie Elektrizität und Wind- und Wasserkraft
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb