• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FMI-B30 Digitales Präzisionskraftmessgerät (USB) 1000 N

Artikel-Nr.: 478985 1000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 1.000 N
Auflösung 0,2 N
Fehlergrenze ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messtechnik digital
Anschlussgewinde M6
Länge 150 mm
Breite 82 mm
Höhe 29 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478985 1000
EAN / GTIN 4260244680635

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
  • Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
  • Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
  • Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
  • Hohe Messrate zur exakten Spitzenwerterfassung für die Ermittlung von Bruch- oder Reisskräften.
  • Messwertspeicher mit Statistik- und Grenzwertüberwachung.
  • USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC.

Vorteil:

Betriebszeit von bis zu 150 h ohne Netzversorgung dank wiederaufladbarer LiPo-Batterie.
Messdaten Software zur Auswertung in MsExcel. Software COM-Bridge zur direkten Datenübertragung vom Messgerät zum Windows-PC.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.

Lieferumfang:

Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.
Software FMI-Connect.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb