Folienband 150×2500 mm 0,4 mm

Artikel-Nr.: 478700 0,4
(12,20 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±9 µm
Folienlänge 2.500 mm
Folienbreite 150 mm
Werkstoff C-Stahl
Dicke 0,4 mm
Produktart Folienband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478700 0,4
EAN / GTIN 4045197207869

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.
C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), kaltgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; Justieren von Apparaten; Ausgleichen von Toleranzen; Unterlegen an Vorrichtungen; Ausrichten von Maschinen; Einrichten von Formen; Einstellen des Lagerspieles; Anpassen von Aggregaten; Nachstellen von Schermessern; Ausrichten von Werkstücken etc.
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
    Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb