Ausführung:
Elektronische Fühlerlehre gapMaster für schnelle und einfache Spaltmessungen. Mess-und Anzeigegerät mit großem 7 Zoll - Bildschirm.
Der gapMaster ersetzt eine Vielzahl an mechanischen Fühlerlehren, Messkeilen und Spione durch elektronische Messung. Er kann in allen industriellen Branchen für die Entwicklung und Qualitätssicherung von Produkten, zur Kontrolle von Werkzeugen und Maschinen sowie in Service und Wartung eingesetzt werden.
Das handliche Mobilgerät besitzt einen Touchscreen zur Anzeige und Bedienung. Für die schnelle und zuverlässige Messwertaufnahme können Prüfpläne mit halbautomatischer Abarbeitung konfiguriert werden. Die Daten werden lokal gespeichert und über die USB-Schnittstelle abgerufen oder über WiFi automatisch transferiert.
Vorteil:
Nach dem Prinzip Messen statt Prüfen bietet der gapMaster folgende Vorteile:- Messen statt Prüfen - sehr große Zeitersparnis durch effektives und gezieltes Messen anstatt Prüfen mit vielen Fühlerlehren.
- Großer Messbereich mit einem einzigen Fühler abdeckbar.
- Schnelle Messwerterfassung und automatische Protokollierung.
- Ersetzt eine Vielzahl an mechanischen Fühlerlehren.
- Zuverlässige Messwerte mit guter Ablesbarkeit.
- Messmöglichkeiten an schwer zugänglichen Stellen und im Spaltinneren.
- Lückenlose Dokumentation mit flexiblem Datentransfer.
- Einfache Bedienung mit hohem Komfort.
- Unabhängig von Material und Oberfläche.
Lieferumfang:
Mess- und Anzeigegerät mit Ständer inkl. Ladegerät und USB-Kabel im Koffer. Inkl. Messelektronik mit Kabelkästchen und Sensorschnittstelle.