Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrungs- und Millimeterlehre, ⌀-Bereich: 0,7-10mm

Artikel-Nr.: 475800 0,7-10

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 0,7 mm - 10 mm
Steigung Bohrungs-⌀ 0,1 mm
Werkstoff nitrierter Stahl
Produktart Bohrungs- und Millimeterlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475800 0,7-10
Herstellernummer 475800 0,7-10

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl, nitriert. Bohrungs-⌀ 0,1 mm steigend.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb