• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flexibles Thermopaar, Glasseide Typ K 1500 mm

Artikel-Nr.: 474150 1500
(22,00 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 97,40 € /Stk.
  • 108,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich -50 °C - 400 °C
Fehlergrenze Klasse 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Ansprechzeit t99 5 s
Länge 1.500 mm
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474150 1500
EAN / GTIN 4029547004469
Herstellernummer 0602 0645

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Temperaturfühler auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb