{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Messbereich Temperatur (Fühler Typ K) | -50 °C - 1.000 °C | |
Auflösung | 0,1 / 1 (ab +200) °C | |
Fehlergrenze | ±0,5 +0,3 % vom Messwert (bei -40 bis 900 °C) ±0,7 +0,5 % vom Messwert (restlicher Messbereich) °C | |
Herstellerbezeichnung | 925 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Länge | 182 mm | |
Breite | 65 mm | |
Höhe | 40 mm | |
Produktart | Temperaturmessgerät |
Artikelnummer | 474110 925 | |
Herstellernummer | 0560 9250 |