{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Messbereich | -30 °C - 400 °C | |
Auflösung Infrarot | 0,1 °C | |
Fehlergrenze (-30 bis 0 °C) | ±2 oder ±2 % vom Messwert °C | |
Fehlergrenze (0,1 bis 400 °C) | ±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert °C | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Emissionsgrad einstellbar | 0,1 - 1 | |
Optik | 12 : 1 | |
Länge | 75 mm | |
Breite | 38 mm | |
Höhe | 190 mm | |
Gewicht | 200 g | |
Produktart | Temperaturmessgerät |
Artikelnummer | 474012 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011696 | |
Herstellernummer | 0560 8312 |