Schachtleiter aus GFK, LW = 400 mm

Artikel-Nr.: 47378
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Spezialleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47378
    EAN / GTIN 4003866473786
    Herstellernummer 47378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sprossenabstand: 280 mm.
    Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
    Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
    Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

    Merkmal:

    Gewicht 16.9 kg
    Länge 3.08 m
    Material GFK
    Sprossenanzahl 11

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb