Schachtleiter aus GFK, LW = 400 mm

Artikel-Nr.: 47374
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material GFK
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47374
EAN / GTIN 4003866473748
Herstellernummer 47374
L-Nummer L90010 1363

Beschreibung

Beschreibung:

Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Merkmal:

Gewicht 10.5 kg
Länge 1.96 m
Material GFK
Sprossenanzahl 7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb