Schachtleiter aus GFK, LW = 300 mm

Artikel-Nr.: 47369
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Spezialleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47369
    EAN / GTIN 4003866473694
    Herstellernummer 47369

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sprossenabstand: 280 mm.
    Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
    Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
    Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

    Merkmal:

    Gewicht 8.5 kg
    Länge 3.36 m
    Material GFK
    Sprossenanzahl 12

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb