{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Anzeigeumfang | 6.000 | |
Grundgenauigkeit | 0,1 % | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Durchgangsprüfung | ja | |
Diodenprüfung | ja | |
Messverfahren | TRUE RMS | |
Wechselspannung AC | 0,1 mV - 600 V | |
Gleichspannung DC | 0,1 mV - 600 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 µA - 10 A | |
Gleichstrom DC | 0,1 µA - 10 A | |
Widerstand | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapazität | 0,001 nF - 30000 µF | |
Frequenz | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Temperatur | -20 °C - 500 °C | |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473310 760-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013959 | |
Herstellernummer | 0590 7602 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Multimeter, Typ: 760-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
98,23 €
84,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | 1 |
Frequenz | 0,001 Hz - 30 MHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Gleichstrom DC | 0,1 µA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Grundgenauigkeit | 0,1 % | 1,5 % |
Kapazität | 0,001 nF - 30000 µF | 1 pF − 200 µF |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Produktart | Multimeter | Multimeter |