VDI60 AV-D40-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4728848
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4728848
EAN / GTIN 7291075426700
Herstellernummer 4728848
L-Nummer L23990 1841

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 73 mm
  • Körperlänge (LB) 152 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 160 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 123 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 276 mm
  • Schaftlänge (LS) 94 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb