• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sicherheitsmesser SECUMAX VISICUT mit Klinge 85, 10 im Karton

Artikel-Nr.: 47012.12
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47012.12
EAN / GTIN 4002632801273
Herstellernummer 47012.12
L-Nummer L60170 863

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.
So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt das Sicherheitsmesser einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Keine Gefahr
    Das SECUMAX VISICUT ist ein Einwegmesser mit eingespritzter Klinge. Beruhigend zu wissen. Denn so kommen Ihre Kunden nicht mit ihr in Berührung. Weder beim Schneiden noch beim (nicht) möglichen Klingenwechsel.
  • Große Fläche
    Nicht nur die Fläche zum sicheren Führen des Schneidwerkzeugs ist groß. Sondern auch der Platz für Ihre Werbebotschaft. Auf diese Weise kommt sie garantiert zur Geltung.
  • Lange, spitze Nase
    Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX VISICUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume lenken können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.
  • Für jede Hand
    Das SECUMAX VISICUT ist leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.
  • Bestens platziert
    Dank der Öse können Sie Ihr SECUMAX VISICUT stets an einem sinnvollen Ort befestigen. Alternativ passt es auch in jede Brieftasche – wie eine echte Visitenkarte.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Briefumschlag
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
  • Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Papierbahnen schneiden

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 2, 5 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Briefumschlag, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Folienbahnen schneiden, Papierbahnen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb