• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz 12-20mm, wechselbarer Messkopf IP65, Ti-Legierung

Artikel-Nr.: 468-972
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468-972
EAN / GTIN 4946368562872
Herstellernummer 468-972
L-Nummer L40010 5214

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Wechselbare Messköpfe als Satz. Titanbeschichteten Messbolzen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Inkl. Einstellringe und Verlängerungen .

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 12 - 20
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Bemerkungen: 150 mm Verlängerung
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Einstellring, Verlängerungsrohr, Werksprüfzertifikat (nur Innenmessschrauben)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb