Kurze Knarrenringmaulschluessel SLS 11mm

Artikel-Nr.: 467S.11SLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467S.11SLS
    EAN / GTIN 3662424028939
    Herstellernummer 467S.11SLS
    L-Nummer L60130 11257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Knarrengabelringschlüssel mit extra kurzem Schaft, ideal in sehr engen Bereichen
    • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
    • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 11
    • B [mm]: 23,0
    • B1 [mm]: 22,0
    • C [mm]: 7,7
    • E [mm]: 5,2
    • E1 [mm]: 7,7
    • E2 [mm]: 3,7
    • L [mm]: 103
    • Gewicht in Gramm: 75

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb