Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 9/16

Artikel-Nr.: 467F.9/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.9/16
EAN / GTIN 3148519348071
Herstellernummer 467F.9/16
L-Nummer L60130 8444

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 26,8
  • E [mm]: 6,4
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,2
  • E3 [mm]: 20
  • L [mm]: 161
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb