Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 5/16

Artikel-Nr.: 467F.5/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.5/16
EAN / GTIN 3148519347609
Herstellernummer 467F.5/16
L-Nummer L60130 8443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 16,2
  • B1 [mm]: 16,7
  • E [mm]: 4,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,7
  • E3 [mm]: 13
  • L [mm]: 127,5
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb