• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 3/8

Artikel-Nr.: 467F.3/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.3/8
EAN / GTIN 3148519347784
Herstellernummer 467F.3/8
L-Nummer L60130 9786

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,3
  • B1 [mm]: 20,1
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,2
  • E3 [mm]: 16
  • L [mm]: 136,5
  • Gewicht in Gramm: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb