• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Knarren-Ring-Maulschluessel 10 mm

Artikel-Nr.: 467B.10
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467B.10
EAN / GTIN 3662424064647
Herstellernummer 467B.10
L-Nummer L60130 8663

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität
  • Neigung Auge und Gabel: 15°
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • Gewicht in Kilogramm: 0,049

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb