Digitales Neigungsmessgerät 3600

Artikel-Nr.: 467560 3600

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 67,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Messbereich 360 (4×90°) Grad
Ziffernschrittwert 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) Grad
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) Grad
Ebenheitstoleranz 0,0762 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Länge 153 mm
Breite 31 mm
Höhe 49 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467560 3600
EAN / GTIN 2050001668448

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumrahmen mit Präzisions-Auflageflächen, oben mit Prisma.
  • Richtungspfeile im Display erleichtern das Ausrichten auf 0° bzw. 90°.
  • Haltewert-Funktion zum Festhalten des Messergebnisses.
  • Nullpunkteinstellung in jeder beliebigen Position.

Lieferumfang:

Inklusive Aufbewahrungs-Box und 1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.