Knarren-Ring-Maulschluessel 1/4

Artikel-Nr.: 467.1/4
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467.1/4
    EAN / GTIN 3148519346473
    Herstellernummer 467.1/4
    L-Nummer L60130 6802

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
    • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
    • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • seidenmattverchromt

    Merkmal:

    • A [″]: 1/4
    • B [mm]: 14,5
    • B1 [mm]: 14
    • E [mm]: 4
    • E1 [mm]: 6,3
    • E2 [mm]: 2,2
    • L [mm]: 128
    • Gewicht in Gramm: 30

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb