• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. PH2 L.100mm

Artikel-Nr.: 46663002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46663002
EAN / GTIN 4018754338146
Herstellernummer 46663002
L-Nummer L60010 7830

Beschreibung

Beschreibung:

  • reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z.B. in Schaltschränken
  • bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen Abrollschutz verhindert unerwünschtes Wegrollen vomArbeitsplatz
  • Phillips-Recess®
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Klinge brüniert
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH2
  • Gewicht: 105 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb