VDE-Schlitzschraubendreher 0,8mm x 4,0mm L.100mm

Artikel-Nr.: 46613040
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 46613040
    EAN / GTIN 4018754338108
    Herstellernummer 46613040
    L-Nummer L60010 7842

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z.B. in Schaltschränken
    • bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen Abrollschutz verhindert unerwünschtes Wegrollen vomArbeitsplatz
    • für Schlitzschrauben
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Klinge brüniert
    • VDE isoliert bis 1000 V
    • DIN EN 60900
    • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

    Merkmal:

    • a: 0,8 mm
    • Gr.: 4
    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 55 g
    • Breite mm (b): 4,0 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb