• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Dreikantschaber 80 mm

Artikel-Nr.: 4646860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4646860
EAN / GTIN 4017981454100
Herstellernummer 4646860
L-Nummer L60160 3570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Klinge mit Kunststoffüberzug
  • Mit schwarzem Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Form der Klinge: Dreikant
  • Gesamtbreite [mm]: 20 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Klingenbreite: 9,0 mm
  • Klingenlänge: 30 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Klinge auswechselbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb