Rollbandmaß twoCOMP Zoll-Ablesung 120 Zoll

Artikel-Nr.: 462220 120
(3,82 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm EG II
    Bandlänge 3 m
    Bandlänge 120 Zoll
    Bandbreite 16 mm
    Gehäuse Länge 60 mm
    Gehäuse Breite 60 mm
    Gehäuse Höhe 32 mm
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 462220 120
    EAN / GTIN 4007368113195

    Beschreibung

    Ausführung:

    Taschenbandmaß mit Zoll-Ablesung. Teilung Zoll/Zoll (Oberkante und Unterkante).
    Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagefestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb