Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Gesamtlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 461796 150
(16,07 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 31,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
757 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 150 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461796 150
EAN / GTIN 4045197486486
Herstellernummer 461796 150

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Ober- und Unterkante mit 1 mm-Teilung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Gesamtlänge: 150mm

Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Gesamtlänge: 150mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
757 Stück sofort lieferbar
2,41 €
(16,07 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.354 Stück sofort lieferbar
2,41 €
(16,07 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
502 Stück sofort lieferbar
3,79 €
(25,27 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
2,41 €
(16,07 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.318 Stück sofort lieferbar
3,34 €
(22,27 € / 1 Meter)
Länge 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Norm EG II EG II EG II EG II EG I
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Querschnitt Breite 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Produktart Lineal Lineal Lineal Lineal Lineal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb