Feder-Spitzzirkel 130 mm

Artikel-Nr.: 457005 130
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitze auswechselbar nein
    Öffnungsweite 80 mm
    Schenkelquerschnitt 7×7 mm
    Länge L 130 mm
    Produktart Zirkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 457005 130
    EAN / GTIN 4067263783558
    Herstellernummer 457005 130

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung.
    Mit festen Spitzen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb