Feder-Spitzzirkel, Länge L: 120mm

Artikel-Nr.: 457000 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 80 mm
Schenkelquerschnitt 7×7 mm
Länge L 120 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Herstellernummer 457000 120

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung.
Mit auswechselbaren Spitzen.

Ersatzteil:

Stahl-Ersatzspitzen-Set (2-teilig) Nr. 457010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb