Handrohrbieger-Satz 6-15mm in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 4568450
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4568450
    EAN / GTIN 4017981243100
    Herstellernummer 4568450
    L-Nummer L60160 649

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abmessungen von 6 bis 15 mm Ø bis 180°
    • Weiche Kupferrohre EN 1057 (auch mit fester Ummantelung)
    • Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange einsetzbar
    • Kraftschonend durch frei wählbaren Anbiegewinkel
    • Besonders leichtes Biegen durch Ratschenbewegung mit Umschaltknarre 1/2″ in langer Ausführung
    • Blau lackiert
    • In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
    • Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
    • Rohr-Ø (min.) [mm]: 6 mm
    • Rohr-Ø (max.) [mm]: 15 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb