{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge kurzer Schenkel | 200 mm | |
Länge Schiene | 300 mm | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 456400 300 | |
EAN / GTIN | 4045197329288 | |
Herstellernummer | 456400 300 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |