C6 SEM1-1/2X2.362 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: 4561581
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561581
EAN / GTIN 7291075284881
Herstellernummer 4561581
L-Nummer L24120 558

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 3.07″ ,Körperlänge (LB) 2.362″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.07″
  • Körperlänge (LB): 2.362″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.937″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb