• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MULTI CLAMP C8 Für CAMFIX (ISO 26623-1)-Steilkegelaufnahmen (drehbar)

Artikel-Nr.: 4561554
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 4561554
EAN / GTIN 7291075421675
Herstellernummer 4561554
L-Nummer L24000 393

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 130 mm
  • Körperlänge (LB) 90 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 80
  • Aufnahmeschaft Norm C8
  • Schaftbreite (B) 104 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb