C6 MAXIN20X95 MAXIN-Kraftspannfutter mit CAMFIX (ISO 26623-1 Standard) Schaft.

Artikel-Nr.: 4561406
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561406
EAN / GTIN 7291075268188
Herstellernummer 4561406
L-Nummer L24120 2378

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 51 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 96 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb