• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Druckstück 4,75 mm für Bördel E + F

Artikel-Nr.: 4556790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4556790
EAN / GTIN 4017981234214
Herstellernummer 4556790
L-Nummer L60160 2680

Beschreibung

Beschreibung:

Druckstück 4,75 mm für Bördel E + F

Merkmal:

  • Nenndurchmesser [mm]: 4,75 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb