• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zentrierwinkel 150 mm

Artikel-Nr.: 455000 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 30,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Schienen-Maßeinteilung 200 mm
Fehlergrenze 0,3 Winkelmin.
Schenkellänge 150 mm
Schienenquerschnitt 15×4,0 mm
für maximalen Wellen-⌀ 220 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Zentrierwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 455000 150
EAN / GTIN 4045197205995
Herstellernummer 455000 150

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Stahlausführung mit mm-Teilung auf der Schiene. Funktionsflächen genau geschliffen, Flachseiten genau bearbeitet.

Verwendung:

Zum Anreißen des Mittelpunktes runder Scheiben und Wellen. Anschlag erfolgt kreuzweise 2 − 3 mal.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb