Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 45218
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45218
Kopieren
EAN / GTIN 4010995452186
Kopieren
Herstellernummer 45218
Kopieren
L-Nummer L60070 4825
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Alle relevanten Messfunktionen in nur einem Messgerät.
  • Erleichtert die Handhabung: Die automatische Messbereichseinstellung spart die manuelle Vorauswahl.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Speicherung und Relativwertmessung vereinfacht und beschleunigt den Vergleich von Messwerten.
  • Maße Produkt: 150 x 80 x 45 mm
  • Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
  • Messkategorie: CAT IV 600 V
  • Normen:
  • 600 V AC / 600 V DC
  • CAT IV 600 V
  • Strommessung 600 µA - 10 A
  • Automatische Messbereichswahl
  • Temperaturmessung
  • Starkstrommessung
  • Auf der Suche nach einem Multimeter, das die relevanten Messgrößen aus dem Alltag eines Elektrikers abdeckt? Mit dem digitalen Multimeter von Wiha sind Sie für die unterschiedlichsten Messungen optimal ausgestattet. Mit diesem einen Werkzeug können sowohl Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- als auch Temperaturmessungen durchgeführt werden. Des Weiteren sind Durchgangsprüfungen und Diodentests möglich. Die Messergebnisse sind dank einer großen LCD-Anzeige, mit Data hold Funktion, sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Dank der automatischen Messbereichswahl entfällt die manuelle Vorauswahl spezifischer Messbereiche. Ein weiterer Vorteil bietet die Relativwertmessung. Die Speicherung von vorherigen und der Vergleich mit künftigen Messergebnissen ermöglicht verschiedenste Kontrollmöglichkeiten. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 600 V und CAT IV bis 300 V bietet das digitale Multimeter von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Nein
  • Breite (mm): 80 mm
  • Höhe (mm): 45 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Spannung min (V AC): 0 V AC
  • Spannung max (V AC): 600 V AC
  • Spannung min - max (V AC): 0 - 600
  • Spannung min (V DC): 0 V DC
  • Spannung max (V DC): 600 V DC
  • Spannung min - max (V DC): 0 - 600
  • Strom (A AC): 10 A AC
  • Strom (A DC): 10 A DC
  • Widerstand (MΩ): 40 MΩ
  • Frequenz (MHz): 5 MHz
  • Kapazität (nF): 100 nF
  • True RMS: Nein
  • Messbereichswahl: automatisch
  • Berührungslose Spannungsprüfung: Nein
  • Data HOLD: Ja
  • Relativwertmessung: Ja
  • Batteriestandsanzeige: Ja
  • Hintergrundbeleuchtung: Nein
  • Messung min: Nein
  • Messung max: Nein
  • Akustisches Signal: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
  • Anzeige: 4.000 Ziffern
  • Schutzart IP: IP40
  • Sicherung: F 400 mA / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm
  • Temperaturmessung: -20 - 500°C
  • Diode Test: Ja, bis zu 2V
  • Betriebstemperatur min - max (°C): 0 - 50
  • Lagertemperatur min (°C): -10 °C
  • Höhe über NN: 2000 m
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 2x AAA-Batterien
  • Batterie Bezeichnung: R03
  • Batterie Hersteller: Pairdeer industrials
  • Batterie Spannung (V): 1.5 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 1300 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 1.3 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 8 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 16 g
  • Watt/Stunde (w/h): 1.95 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Ja
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Batterie
  • Anzahl der Zellen: 2

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb