Trockenschleifscheibe Keramisch 125x63x20mm Form 6 89A542I5AV53

Artikel-Nr.: 451151
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 451151
    EAN / GTIN 9003174511519
    Herstellernummer 451151
    L-Nummer L50140 443

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

    Merkmal:

    • Form: 6 ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
    • Korngröße: 54
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : W8 / E13
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 63 x 20 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 63 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Universeller Einsatz auf Stahl
    • Keine Werkstückverfärbungen
    • Individuell abstimmbar

    Verwendung:

    • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb