• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

852 TS/1003 Feinzeiger-Standrachenlehre 0-80 mm

Artikel-Nr.: 4510030
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4510030
EAN / GTIN 4059192025236
Herstellernummer 4510030
L-Nummer L40100 106

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger Stahlbügel, integriert in stabilem Fuß, um 45° neigbar
  • Mess- und Gegentaster aus nichtrostendem, gehärteten Stahl, mit Aufnahmebohrungen Ø 3,5 mm für auswechselbare Messeinsätze mit Schaftlänge 15,5 mm
  • Höhenverstellbarer Werkstückanschlag
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder

Beschreibung:

Feinzeiger-Standrachenlehre Marameter 852 TS Messbereich

Lieferumfang: Plane Hartmetall-Messeinsätze Ø 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendungsbereich in mm: 0 - 80
  • Aufnahmebohrung Anzeigegerät (mm): 8 mm
  • Messkraft: 7.5 N
  • Parallelitätsabweichung in µm: 2 µm
  • Messspanne in mm: 1.2 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.3 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb