• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 916 x 58

Artikel-Nr.: 450NA-9/16X5/8VKH
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450NA-9/16X5/8VKH
EAN / GTIN 4000896021000
Herstellernummer 450NA-9/16X5/8VKH
L-Nummer L60140 5008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 916 x 58
  • Abmessungen / Länge: 189.8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb