C8 ADI 16 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4509928
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509928
    EAN / GTIN 7291075098457
    Herstellernummer 4509928
    L-Nummer L24230 45

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 80

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
    • Kraglänge (LPR) 70 mm
    • Schaftgrösse (SS) 80

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb