C8 ASHL 32-45 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45°-Anstellung

Artikel-Nr.: 4509629
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509629
EAN / GTIN 7291075344783
Herstellernummer 4509629
L-Nummer L24120 2340

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 140 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 110 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 188 mm
  • Kraglänge (LPR) 140 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb