ST 12X 80 ER11 M DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4506050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4506050
EAN / GTIN 7291075133219
Herstellernummer 4506050
L-Nummer L24120 28

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER11, Kraglänge (LPR) 61.5 mm, Schaftgrösse (SS) 12

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER11
  • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
  • Kraglänge (LPR) 61.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 12

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb