• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Doppelbördel-Satz 4,75-10mm

Artikel-Nr.: 4505530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505530
EAN / GTIN 4017981234016
Herstellernummer 4505530
L-Nummer L60160 3792

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für normgerechte Präzisionsbördel nach DIN 74234
  • Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm
  • Körper aus Temperguss GTW 40
  • Blau lackiert
  • Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre
  • Mit Rohrfräser 4-32 mm Ø und Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø
  • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Bördelung: metrisch
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Bördelungen nach DIN 74234: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb