HSK A63WH ASHL 25 45 Grundhalter mit HSK-T-Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45° Anstellwinkel auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: 4505042
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4505042
    EAN / GTIN 7291075205626
    Herstellernummer 4505042
    L-Nummer L24230 8

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 110 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 30 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
    • Kraglänge (LPR) 110 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb