• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK

Artikel-Nr.: 4504560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504560
EAN / GTIN 4017981231008
Herstellernummer 4504560

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre)
  • Körper aus Zink-Druckguss
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Material: Körper aus Zink-Druckguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 4-16
  • Wandstärke (min./max.): 0,7-3,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb