• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 4-32 mm

Artikel-Nr.: 4504050
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4504050
EAN / GTIN 4017981230018
Herstellernummer 4504050
L-Nummer L60160 3423

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Zink-Druckguss
  • Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre
  • Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, ausklappbares Entgratungsmesser
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Material: Körper aus Zink-Druckguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 4-32
  • Wandstärke (min./max.): 0,7-3,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb