PS BT40 60 M16 MAS2 B Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: 4503111
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503111
EAN / GTIN 7291075137200
Herstellernummer 4503111
L-Nummer L24000 303

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
  • Körperlänge (LB) 28 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb