PS CAT40 45 M16 MAS1 Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4503108
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503108
EAN / GTIN 7291075137576
Herstellernummer 4503108
L-Nummer L24000 299

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 25.27 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb